長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11981911 品番 50403
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。

材質ボタン/糸付ボタン サックス サイズS 胸廻(cm)100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 首廻り(cm)37 素材ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15% 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする