ストレッチパンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ライトベージュ 注文コード11984781 品番50503
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐久撥水ストレッチパンツ。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属) ライトベージュ サイズ6L 股下(cm)85 ウエスト(cm)121 ヒップ(cm)136.5 適合サイズ(cm)116 素材ストレッチ制電ツイル ポリエステル100% 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする