アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ストレッチパンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
モカ
注文コード
11984975
品番
50503
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久撥水ストレッチパンツ。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
モカ
サイズ
6L
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
121
ヒップ(cm)
136.5
適合サイズ(cm)
116
素材
ストレッチ制電ツイル ポリエステル100%
色番
32