※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの 標準形エアシリンダ
ParkerTAIYOの 角形カバー
エアシリンダ X1G2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11985357
品番
X1G2-100-40-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,600
この商品は
391
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
40
仕様
標準形
種別
フラットシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
100
種類
一般シリンダ
クッション
ダンパクッション(標準)
使用ピストン速度(mm/s)
30〜300
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
無給油空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-10〜70(但し、凍結なきこと)
使用磁石
磁石内蔵