TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の セーフティスニーカー
TULTEX(タルテックス)の ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11985526
品番
51604
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に対応したセーフティシューズ。 ◎鋼製先芯
材質
合成皮革+ナイロンメッシュ
色
ホワイト
サイズ
S
サイズ(cm)
24〜24.5
色番
1