TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の セーフティスニーカー
TULTEX(タルテックス)の ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
LL
サイズ(cm)
27〜27.5
注文コード
11985560
品番
51604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に対応したセーフティシューズ。 ◎鋼製先芯
材質
合成皮革+ナイロンメッシュ
色
ホワイト
サイズ
LL
サイズ(cm)
27〜27.5
色番
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11985560
51604
35243661
AZ-51604
セーフティシューズ AZ-51604
TULTEX(タルテックス)
1足
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました