ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
三菱電機
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)
GM-SSYPFB-RH-0.75kw-1/25
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・減速比・ブレーキ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
25
ブレーキ
ブレーキ付
注文コード
11989416
品番
GM-SSYPFB-RH-0.75kw-1/25
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
25
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
フランジ形 フェースマウント共用
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
付属品
出力軸保護カバー、特殊座金
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
19
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
114
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
寸法A(mm)
114
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
150
寸法B(mm)
106
寸法C(mm)
57
寸法T(mm)
33.3
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
98
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法K(mm)
18
寸法Q(mm)
46
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
寸法KL(mm)
138
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
60/72
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
寸法LD(mm)
85
寸法LB(mm)
466
寸法NB(mm)
150
寸法KD(mm)
27
寸法ML(mm)
24
寸法QK(mm)
22
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
寸法LE(mm)
4
寸法LG(mm)
4
寸法CA(mm)
45
寸法CB(mm)
101
寸法SL(mm)
114
寸法MB(mm)
296
寸法CC(mm)
170
寸法CL(mm)
1.35
寸法SD(mm)
44
極数(P)
4
寸法MD(mm)
10.5
寸法MS(mm)
M12
寸法QC(mm)
31.4
寸法QD(mm)
30.4
寸法ZL(mm)
13
寸法ZS(mm)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
DCギアドモータ TP-2932C-IGタイプ
スリーピース
税込
¥
4,068
~
¥
3,698
~
平行軸三相0.74Kwブレーキ付脚取付形減速機 TMLB2-07
シグマー技研
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機
税込
¥
41,778
~
¥
37,980
~
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター
税込
¥
54,978
¥
49,980
富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機
税込
¥
20,878
~
¥
18,980
~
単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型
日東電工[モーター]
税込
¥
28,578
¥
25,980
バスケットへ
高周波モーター
進桜
税込
¥
417,780
~
¥
379,800
~
高周波モーター
進桜
税込
¥
439,780
~
¥
399,800
~
高周波モーター S238A
進桜
税込
¥
417,780
¥
379,800
バスケットへ
高周波モーター S238B
進桜
税込
¥
428,780
¥
389,800
バスケットへ
高周波モーター S238C
進桜
税込
¥
461,780
¥
419,800
バスケットへ
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)
税込
¥
64,878
~
¥
58,980
~
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機
税込
¥
65,978
~
¥
59,980
~
BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体
オリエンタルモーター
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
モータドライバ TPDR-21B
スリーピース
税込
¥
13,178
¥
11,980
モータ移動台
三木プーリ
税込
¥
41,778
~
¥
37,980
~
ステンレスボディー振動モータ
エクセン
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
ステンレスボディー振動モータ EVSS 3-100A
エクセン
税込
¥
164,780
¥
149,800
バスケットへ
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
ユーラス
税込
¥
62,678
~
¥
56,980
~
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
ユーラス
税込
¥
105,578
~
¥
95,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
ギヤードモーター
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
参考になった
2022-08-10
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
関連キーワード
gm-ssypf-rh
gm-ssyf-rh 三菱
ギヤードモーター
gm-s 0.75kw
三菱 gm-sb
シェアする
マイページ