出力(kW)15電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋外枠番160Lブレーキ電源方式/過励磁、取付場所/端子箱内、入力電圧(ACV)/200,400)種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)定格電流(A)58/54/52/51絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40リード線6本/ラグ方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格回転速度(min-1[r.p.m])1465/1760/1770/1770定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋外形(IP44)