高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFOB形

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
出力(kW)3.7
電圧(V)400/400/440/460
極数(P)4
内容量1台注文コード11993004品番SF-PRFOB-4P-3.7KW-400V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥792,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

省エネ・CO2削減
互換性確保

出力(kW)3.7電源三相電圧(V)400/400/440/460極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋外枠番112Mブレーキ電源方式/半波整流、取付場所/端子箱内、入力電圧(ACV)/200,400)種類汎用モーター適合規格モータ JEC-2137-2000、ブレーキ TES111定格電流(A)7.7/7.2/6.8/6.8絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40リード線3本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格回転速度(min-1[r.p.m])1450/1745/1755/1760定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋外形(IP44)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする