出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番90Lブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)定格電流(A)6.6/6.0/5.8/5.8回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続始動電流(A)49.3/38.3/43.5/46.2始動トルク281/217/263/288(%)定格回転速度(min-1[r.p.m])1450/1745/1755/1760防水性屋内形(IP44)