高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台出力(kW)7.5電圧(V)200/200/220/230極数(P)6注文コード11993458品番SF-PRF-6P-7.5KW-200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥607,300販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
出力(kW)7.5電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)6周波数(Hz)50/60/60/60取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番160Mブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)定格電流(A)32/30/28/28回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続始動電流(A)229/196/220/232始動トルク266/211/256/281(%)定格回転速度(min-1[r.p.m])975/1170/1175/1175防水性屋内形(IP44)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする