出力(kW)0.75電源三相電圧(V)400/400/440/460極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内枠番80Mブレーキ電源方式/半波整流、取付場所/端子箱内、入力電圧(ACV)/200,400)種類汎用モーター適合規格モータ JEC-2137-2000、ブレーキ TES111定格電流(A)1.8/1.65/1.6/1.6絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40リード線3本/端子台方式(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続)保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1710/1730/1735定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)