名古屋眼鏡
スカッシースマート2 PC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11995296
品番
8822-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パソコンメガネ(ブルーライトカットレンズ)機能を付けた花粉防止メガネです。
外出時も室内での仕事でもフル活用できます。
形状
二眼型
機能
(レンズ)UVカット、くもり止め
材質
テンプル:ポリカーボネート
質量(g)
23
奥行(mm)
146
レンズ色
ブラウン
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
125
外寸(mm)
141
フレーム色
レッド
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート