スカッシーオングラス 8816-01

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11995332 品番8816-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メガネの上から掛けられる花粉防止メガネです。見た目もスマートなデザインです。

形状二眼型 機能(レンズ)UVカット 材質フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート 寸法(mm)166×152×147 質量(g)36 奥行(mm)147 レンズ色クリア 寸法A(mm)64 寸法D(mm)42 寸法B(mm)13 寸法C(mm)140 外寸(mm)152 フレーム色ライトブラウン 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11995332
2020-03-11
用途:
普段使用

この時節、マスク不足で花粉症とか発症したら悲劇です。
発症を遅らせるつもりで普段使用のために購入しました。
眼鏡の上から掛けられる商品を選び、寸法を確認の上でしたが
残念ながら眼鏡の上に掛けると隙間だらけになってしまいました。
眼鏡なしで使用すると多少は空気の流れが制限されますが、
隙間から流れるように目に空気が当たります。
室内での歩行中でも流れを目に感じます。
レジャー用のオーバーサングラスのほうが良いかもしれません。
こういった商品は実際に手に取り、試着できないと、顔の形や
サイズに合った商品を探すのが難しいですね。
仕事中はサングラス掛けるわけにいかないので、
本気で花粉をシャットアウトするには、いっそゴーグルが良いと
思いました。
仕事柄、不意にホコリやチリが顔に当たることがあり、
せっかく購入したのですから、保護メガネ的な使い方をします。
注)保護メガネの性能がないことは判っています。

1人が参考にしています
対象商品:
11995332
2020-04-19
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

薄いピンクがかった肌色で、顔に馴染み易く、相手から見て威圧感が少ない点が良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする