※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアーバルブ
ParkerTAIYOの 手動切換弁
エアセービングユニット ASVシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7(外部パイロット仕様-0.1〜0.7)
注文コード
11995604
品番
ASO500-1W-01
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・使用圧力範囲
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エアブロー改善。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7(外部パイロット仕様-0.1〜0.7)
ポート数
3
仕様
-
定格電圧(V)
DC24
位置数
2
作動方式
パイロット形
操作方法
電磁操作/内部パイロット形/ノーマルクローズ
ポートサイズ
Rc1/8