※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアーバルブ
ParkerTAIYOの 手動切換弁
エアセービングユニット ASVシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.8
注文コード
11995629
品番
ASV15000-AA-32A
参考基準価格(税別)
¥207,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・使用圧力範囲
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エアブロー改善。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.8
ポート数
5
仕様
-
定格電圧(V)
-
位置数
2
作動方式
パイロット形
操作方法
空気圧操作/外部パイロット形
ポートサイズ
Rc1 1/4