※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアーバルブ
ParkerTAIYOの 手動切換弁
エアセービングユニット ASVシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
注文コード
11995665
品番
ASV200-AA-M5
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・使用圧力範囲
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エアブロー改善。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
ポート数
3
仕様
-
定格電圧(V)
-
位置数
2
作動方式
パイロット形
操作方法
空気圧操作/内部パイロット形
ポートサイズ
M5×0.8