※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 空圧用サイレンサ
エアマフラ ASシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11995735
品番
AS-10
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
接続口
R
取付ねじサイズ
3/8
材質(本体)
樹脂
種別
エアマフラ
有効断面積(mm
2
)
80
消音効果(dB)
30以下
全長(mm)
85
使用流体
空気