※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 空圧用サイレンサ
エアマフラ ASシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11995769
品番
AS-6
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
接続口
R
取付ねじサイズ
1/8
材質(本体)
樹脂
種別
エアマフラ
有効断面積(mm
2
)
16
消音効果(dB)
30以下
全長(mm)
41
使用流体
空気