ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 空圧用サイレンサ
エアマフラ SLシリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11995787
品番
SL-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
接続口
R
取付ねじサイズ
1/8
材質(本体)
樹脂
種別
エアマフラ
有効断面積(mm
2
)
12
消音効果(dB)
20以上
全長(mm)
35
使用流体
空気