ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 空圧用サイレンサ
エアマフラ SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
3/4
注文コード
11995805
品番
SL-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
取付ねじサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接続口
R
取付ねじサイズ
3/4
材質(本体)
樹脂
種別
エアマフラ
有効断面積(mm
2
)
80
消音効果(dB)
25以上
全長(mm)
62.5
使用流体
空気