TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の セーフティスニーカー
TULTEX(タルテックス)の ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11996769
品番
51673
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
クロロプレンを使用したスリッポンタイプのセーフティシューズ。 耐油、耐滑ソール仕様し安全面にも配慮 かかとが踏める仕様で着脱の多い作業に最適。
色
カーキ
サイズ
28
機能
耐油、耐滑
素材
合成皮革+クロロプレン
色番
25