アースガーデン おうちの草コロリ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.7L) 注文コード 11997423 品番 つめかえ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,087
販売価格(税別)
988

食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません

散布面積(m2)11〜17 性状淡黄色水溶性液体 有効面積(m2)1m2あたりに50〜200ml散布した場合:8.5〜34 用途除草剤 成分ペラルゴン酸:2.5%/水、界面活性剤等:97.5% トラスコ品番828-5119 質量(g)1750 タイプ詰替 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×180×95 適合場所空き地、駐車場、墓地、家周り、コケが生えた場所 香りほんのりハーブの香り 有効期間1.5ヶ月 使用量【らくらくスプレー】雑草1株に約5秒(全体が濡れる程度)、【スプレータイプ&ジョウロヘッド】100〜150mL/m2 アズワン品番64-0923-29 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ、ゼニゴケ 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※こちらの除草剤は農薬として使用することができません。このため、農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。

商品説明動画

おうちの草コロリ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53093637
2024-07-21
用途:
庭の除草
その他業種

効果は本当にすぐ現れました。リーズナブルと思い、4.5リットル入りを購入しましたが、重たかったです

対象商品:
24845819
2024-06-19
用途:
草刈りのあと
サービス業

草刈り後に散布すると、全く生えないわけではありませんが、その後の草の生え方が全然ちがいました。

対象商品:
51178234
2024-06-13
用途:
庭の除草
寺田デンキ 様

ペットボトルにスプレーを利用して必要な所だけに散布しています。甘い薔薇の香りで満足しています。枯れるのに少し日数がかかります。

対象商品:
11997423
2023-05-28
用途:
除草
製造業

犬の散歩をさせている人が多いところで使用するのですが、安心して使えます。

対象商品:
11997414
2023-02-03
用途:
庭の雑草防除
教育・研究機関

寒い時期での使用でしたが、翌日には草が枯れ始めているのが分かりました。暖かい時期なら、その日のうちに効果が実感できるかも知れません。

対象商品:
24345773
2022-05-09
用途:
道路の除草に
製造業

ペットにも安全、との事で使用。
散布した次の日天候で効果が変わります。
散布した日の天気が良くても次の日が雨なら効果は激減、撒いた分が無駄になります。
散布後天気が良い日が続くなら、散布して数日後良く枯れているのが分かります。

1人が参考にしています
対象商品:
24345773
2022-08-11
用途:
庭の雑草除去

何回かのリピート購入、孫が庭で遊ぶので、安全と思われるこの製品を使用している、見た目にも枯れるのが早いのでいいかな、ただ少しコスパにかけるかな。

対象商品:
89301021
2021-02-13
用途:
庭の草退治
運輸・通信業

植物由来という触れ込みなので、環境にやさしいかと使用してい使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする