TL-LD635-R RAPID mini(ラピッドミニ) CATEYE 11998132 TL-LD635-R RAPID mini(ラピッドミニ) CATEYE 11998132

RAPID mini(ラピッドミニ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11998132 品番TL-LD635-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル
LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現
※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED
オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン
USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間)
充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載
満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間)
消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き
バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ)
シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5〜32.0mm対応)

付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB) 寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6 レッド 質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ) 光源LED×3 アズワン品番64-9544-61 発電方式USB充電 電球の種類LED 点灯時間(時間)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11998132
2019-06-15
用途:
MTB後方に安全確認うながす
有限会社新上電機 様

めちゃくちゃ明るいです。昼間の視認が抜群で後方からの私の居場所をアピールできます。

対象商品:
11998132
2017-08-06
用途:
夜間の自転車走行に使用

とても明るく、後方からの視認性が良い◎
取り付け用ゴムバンドの耐久性が気になるところ△

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする