取付バンド ユニバーサルタイプ(Φ18.0〜40.0mm)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11998744 品番544-0892
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200 ブラック
注意
※取り付けの際、別途ブラケットが必要となるモデルがあります。(モデルによりブラケットが異なります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11998744
2021-07-21
用途:
アルミやカーボンフレームの断面が異形なシートステーに、リフレクタを取リ着け用
むつよしコンサルタントオフィス 様 (サービス業)

自転車の夜間走行において道路交通法を遵守するには、やっぱりリフレクター。
常時点灯赤色ランプでもいいのですが、電池切れが心配になります。
それで、アルミやカーボンフレームの断面が異形なシートステーに、
定番のリフレクタを取リ着けようとすると、円形ではないため巻きつけて止める
ことができません。そこで、この取付バンドユニバーサルタイプなのです。

対象商品:
11998744
2019-01-15
用途:
自転車の整備

CAPTAIN STAG製反射板Y-4721をカーボンフレームに取り付けるため
本品とHP-5を購入しました。
反射板に付属する取り付けバンドはクロモリフレームなどの細い
シートステーに使えますが、カーボンフレームのステーは非円形で太く、
付属のバンドは短くて付きませんでした。
どちらのタイプも反射板とボルトで接する所に固定用ギザギザが有り
噛み合わせる様に出来ています。
シートステーにはHP-5で取り付けが可能に成り、
最大径φ40mmまで使える本品はシートポストへの取り付けに使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする