レインジャケット(AS900)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード11998930 品番56203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ワークウェアやアウトドア、どこでも着用して頂けるレインジャケット。

ブラック サイズLL 胸廻(cm)123 着丈(cm)78 裄丈(cm)86 素材表/ポリエステル100% 裏/PVCラミネート●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする