アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの トップス レインウェア
レインジャケット(AS900)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
11998939
品番
56203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワークウェアやアウトドア、どこでも着用して頂けるレインジャケット。
色
ブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
127
着丈(cm)
83
裄丈(cm)
90
素材
表/ポリエステル100% 裏/PVCラミネート●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
10