レインジャケット(AS900)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11998991 品番 56203
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワークウェアやアウトドア、どこでも着用して頂けるレインジャケット。

ライトグリーン サイズ3L 胸廻(cm)127 着丈(cm)83 裄丈(cm)90 素材表/ポリエステル100% 裏/PVCラミネート●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする