レインスーツ(男女兼用)(AS-7100)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11999639 品番 56207
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

履き心地ピッタリ軽量・快適レインスーツ。 裾上げ+裾絞り調節機能最大10cm股下調節可能。

ブルー サイズ5L 股下(cm)84 ウエスト(cm)(縮)73、(伸)132 胸廻(cm)138 着丈(cm)85 裄丈(cm)95 素材表地:表/ポリエステルタフタ 裏/PUコーティング ポリエステル100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする