DiAPLEX
DiAPLEXの レインウェア・ヤッケ
DiAPLEXの レインウェア
DiAPLEXの トップス レインウェア
全天候型ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11999998
品番
56301
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型のジャケット。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ
色
スチールブルー×チャコール
サイズ
3L
胸廻(cm)
136
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
96
素材
3層ミニリップ ナイロン100%●ファスナー/止水ファスナー
色番
16