DiAPLEX
DiAPLEXの レインウェア・ヤッケ
DiAPLEXの レインウェア
DiAPLEXの ボトムス レインウェア
全天候型パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12000436
品番
56302
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型パンツ。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ
色
スチールブルー
サイズ
5L
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
112〜132
素材
3層ミニリップ ナイロン100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
16