防雨型マグピタチューバ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)5 注文コード12000600 品番LMTW-5CH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。

電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級IPX3 マグネットマグネット/フック 光源色昼光色 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10〜40 電池寿命(時間)40000 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×57×56 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(W)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする