電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級IPX3
マグネットマグネット/フック
光源色昼光色
点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56
質量(g)175
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2600
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
充電電圧(V)DC5/2A(USB)
充電時間(時間)1.5
連続点灯時間(時間)HIGH:5/MID:9/LOW:18.5
寿命約500回
使用電球LED
定格光束(Lm)HIGH:260、MID:130、LOW:60
照度(Lx)HIGH:60/MID:30/LOW:15(1m)、HIGH:7/MID:4/LOW:2(3m)、HIGH:3/MID:1(5m)
照射角度(°)水平140/垂直240
色白
演色指数(Ra)74
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)3