LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)10m:101、20m:185、30m:258、40m:321、50m:374 注文コード12000618 品番LECN-W-10L
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。

適合機種LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W) 長さ(m)10 消費電力(W)10m:101、20m:185、30m:258、40m:321、50m:374 定格電流(A)10m:1.1、20m:2.05、30m:2.88、40m:3.6、50m:4.18 付属品万能フッカー(BH-400SH) 径(Φmm)20(最小曲げ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする