日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の ワークランプ・ハンドランプ
日動工業の コンセントタイプワークランプ
LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
5m:50、10m:101、20m:185、30m:258、40m:321、50m:374
注文コード
12000627
品番
LECN-W-5L
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。
適合機種
LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
長さ(m)
5
消費電力(W)
5m:50、10m:101、20m:185、30m:258、40m:321、50m:374
定格電流(A)
5m:0.54、10m:1.1、20m:2.05、30m:2.88、40m:3.6、50m:4.18
付属品
万能フッカー(BH-400SH)
径(Φmm)
20(最小曲げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応