ブレードホース

(122件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12000758 品番 6×11×5m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 呼称6 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)1.5(23℃時) 特性耐圧/柔軟性 用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
注意
※低温の温度環境で置いていた場合ホースが硬くなります。
※飲用、食品用、メディカル用途( 医療・医薬 )には使用しないでください。
※ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
※垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12000758 6×11×5m 38664403 SB-6 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 1本 919 税込1,011 ナショナルブランドの相当品です
12000758 6×11×5m 09481981 TR-6-5 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 1本 1,298 税込1,428 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
水の組み上げ
建設業・工事業

これは文句無しに安いし、高圧がかかる訳では無いところでの使用なので有名メーカーへの拘りも無し。
常温なら十分柔らかいので取り回しも楽。

2人が参考にしています
2026-02-16
用途:
車のメンテナンス
製造業

頑丈なホースで申し分なし あえて言えばもう少し柔軟さがあればさらに良いです

2026-01-05
用途:
洗濯機の奥のゴミを吸い取るのに
医療・福祉・介護関連業

ドラム式洗濯機の奥に溜まったホコリを吸い出すのに使ってみました。径が小さいので、掃除機の吸引圧を強くするとつぶれてしまうので、適度に圧を落として結構ほこりが取れました。
もっと簡単に分解できるといいのですが、、、

対象商品:
60981113
2025-11-13
用途:
エアホースとして使用
建設業・工事業

軽くて、素材がしっかりしていて水にも強く長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
12000864
2025-12-19
用途:
散水用
TOGA販売課 様 (その他業種)

屋外でちょっとホースが必要になった時のために
買いました。
ブレードポーズなので圧力に強い!

2025-11-18
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

水を使用する機器には欠かせません。伸縮性もあり通常使用では全く問題がありません。リピート購入しています。

2025-10-03
用途:
コアマシンへの給水
建設業・工事業

強度は問題なく、色がクリアなのもいいです。
ただ開封時にかなり製造時の臭いが強いため、密閉された空間や衛生的にデリケートな箇所では使用できないと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
12000828
2025-10-30
用途:
バイクのブリーザーラインに。
運輸・通信業

古くなったブリーザーラインを取り替えるためこちらを購入した。品質もよくお手頃な価格がよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
4人が参考にしています
2023-02-02
質問:
こちらの商品は、床暖用不凍液、エチレングリコールに耐性ございますでしょうか。
回答:
本商品は、床暖用不凍液、エチレングリコールに耐性はございません。
1人が参考にしています
2021-12-06
質問:
アルゴンガス、アルゴン+炭酸混合ガスに使用可能でしょうか。
回答:
アルゴンガス、アルゴン+炭酸混合ガスに使用出来ません。
4人が参考にしています
2021-12-06
質問:
RoHS2の発行は可能でしょうか。
回答:
RoHS2の発行には対応しておりません。
2021-12-06

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする