曜日別特売
TPS-10-15-BK スパイラルチューブ ParkerTAIYO 12000933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)10使用範囲(mm)1150巻数15注文コード12000933品番TPS-10-15-BK
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ポリウレタンチューブ

使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10使用範囲(mm)1150巻数15ストローク(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする