※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ホース
ParkerTAIYOの エアーホース
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
巻数
5
注文コード
12000949
品番
TPS-10-5-BK
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・使用範囲・巻数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンチューブ
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
10
色
黒
巻数
5