※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ホース
ParkerTAIYOの エアーホース
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
4
使用範囲(mm)
700
巻数
15
注文コード
12000967
品番
TPS-4-15-R
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・使用範囲・巻数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンチューブ
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
赤
使用範囲(mm)
700
巻数
15
ストローク(mm)
240