※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ホース
ParkerTAIYOの エアーホース
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
6
使用範囲(mm)
850
巻数
15
注文コード
12000985
品番
TPS-6-15-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
外径・使用範囲・巻数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンチューブ
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
黒
使用範囲(mm)
850
巻数
15
ストローク(mm)
360
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12000985
TPS-6-15-BK
02125864
TPS-6-15
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカー違いの相当品です