タブレットセキュリティスタンド/セキュリティワイヤー付属/7.9インチ - 13インチ タブレット対応/卓上置き・固定用タブレットPCホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001074 品番SECTBLTDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持
ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能
広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供
考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き
互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適

特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360° 長さ(mm)118 幅(mm)136 高さ(mm)300 質量(kg)1.1 保証期間2年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 対応インチサイズ13インチ セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする