ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有
コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ
4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり
優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ
簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応