50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001099 品番USB31CCTLKV50CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(50cm)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K60Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換
耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
高品質設計:32AWGコンダクター、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前との下位互換に対応するUSB-C充電コード
用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能なねじ付き。TB3/USBC対応デスクトップワークステーション、ノートPC MacBook、Surface Book、ThinkPadなどの充電

ケーブル長(m)0.5 質量(g)29 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組 セット内容1-50cmトップロックUSB-C10Gbps、ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) コネクタ形状Type-C ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする