曜日別特売
RUSB2ALT50CMBC 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com 12001135

RUSB2ALT50CMBC 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com 12001135
RUSB2ALT50CMBC 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com 12001135
RUSB2ALT50CMBC 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com 12001135
RUSB2ALT50CMBC 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com 12001135
RUSB2ALT50CMBC 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com 12001135
RUSB2ALT50CMBC 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com 12001135
RUSB2ALT50CMBC 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com 12001135

高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12001135品番RUSB2ALT50CMBC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで32cmから最大50cmまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能
高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー
Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現
Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適
仕様:長さ:50cm|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル

ケーブル長(m)0.5ブラックケーブル種類カール取得規格MFi認証適合用途充電用質量(g)28保証期間2年間ケーブルタイプコイル型コネクタLightning & USB-A材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE 、シールド:アルミニウム マイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする