高耐久Lightning - USB-Aケーブル 1m コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB 変換ケーブル/カールコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001230 品番RUSB2ALT1MBC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで38cmから最大1mまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能
高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー
Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現
Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適
仕様:長さ:1m|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル

ケーブル長(m)383 ブラック ケーブル種類カール 取得規格MFi認証 適合用途充電用 質量(g)42 最大伸長(mm)1000 保証期間2年間 ケーブルタイプコイル型 コネクタLightning & USB-A 材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE、シールド:アルミニウム マイラー箔 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする