マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001266 品番127B-USBC-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載
DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応
超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避
幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)

長さ(mm)50 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 幅(mm)427 コネクタ形状1x HDMI、3x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 2.0対応、USB Power Delivery対応)、1x 有線LANポート 高さ(mm)12 ケーブル長(cm)30 スペースグレー 質量(g)70 保証期間3年間 インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅) ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度5Gbps 対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適 仕様4Kサポート:あり ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の全機能をサポートしているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-CポートがUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。
※このアダプターは、USB Power Deliveryに対応していないUSB-Cホストポートに接続可能ですが、電力のパススルーは行われません。
※4096x2160p、3840x2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。
※3840×2160pの解像度を実現するためには、4K対応パソコンが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。
※USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。
※ノートパソコンによっては、充電要件に注意が必要となります。例えば、ノートパソコンが60Wの電力を必要とし、アダプタが60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていないと認識する可能性があります。Power Deliveryに関する詳細については、お使いのハードウェアのメーカーにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする