1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001275 品番USB31CCV1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換
USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード
耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換
対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など

ケーブル長(m)1 グレー、ブラック コネクタ形状Type-C 適合用途充電用、データ転送用 ケーブル種類耐久性 質量(g)44 外径(Φmm)4.8、32 AWG 保証期間2年間 シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps) コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps) 材質(被膜)TPE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする