50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001370 品番USB31CCSLKV50CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換
高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード
用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証

ケーブル長(m)0.5 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 質量(g)29 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) メッキゴールド データ転送速度10Gbps 最大解像度8K @ 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル グレー、ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタ形状Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする