USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001388 品番HB31CM4CPD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能
USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)
コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内
優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ
簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ

用途
外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続
オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適
ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)160 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー 材質プラスチック セット内容1-USB-Cハブ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W 電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C
注意
※USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)とも呼ばれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする