マウント機能をプラス:キャビネット上部に2Uのマウントブラケットを搭載。パッチケーブルなどのラックマウント機器の取り付けに便利なITサーバールーム用キャビネット
省スペース設計:壁からの張り出しが小さく、機器を縦に収納してスペースを節約できる6Uウォールマウントネットワークキャビネット
頑丈設計:頑丈なメタルデザインの通気孔付き6U 縦型壁掛けラックキャビネット。機器のセキュリティのためにドアとアクセスパネルの両方に施錠が可能
簡単取付: 壁掛け式パッチパネル用ラックキャビネットは、完全に組み立てられた状態で出荷。取り付け穴は16インチ(40.6cm)間隔。機器の設置に必要な金具類同梱
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応